{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELISLOT | |
⌀ das lâminas DC | 125 mm | |
número de lâminas efetivo Zef. | 7 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 14 | |
Modelo da haste | com furo | |
profundidade máxima de corte ae máx. | 33 mm | |
Comprimento do colar L1 | 31 mm | |
Comprimento total Ltot. | 45 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
Largura de fenda ap | 12 mm | |
Designação do fabricante | FDN D125-12-32-XN09 | |
Tipo de produto | Fresa de disco |
Número do artigo | 227720 125/7 | |
EAN/GTIN | 7291075430912 | |
Número do fabricante | 3343107 |