{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELISLOT | |
⌀ das lâminas DC | 200 mm | |
número de lâminas efetivo Zef. | 8 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 16 | |
Modelo da haste | com furo | |
profundidade máxima de corte ae máx. | 59 mm | |
Comprimento total Ltot. | 26 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 50 mm | |
Largura de fenda ap | 20 mm | |
Designação do fabricante | SDN D200-20-50-XN13 | |
Tipo de produto | Fresa de disco |
Número do artigo | 227714 200/8 | |
EAN/GTIN | 7291075335606 | |
Número do fabricante | 3106757 |