{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | BDMT 170408 | |
número de lâminas efetivo Zef. | 4 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 12 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 45 mm | |
Comprimento total Ltot. | 70 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 1704 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 227655 63/4 | |
EAN/GTIN | 4960664579280 | |
Número do fabricante | THN03952 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° MECH17 63/4
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
756,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
834,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
1 010,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
número de lâminas efetivo Zef. | 4 | 4 | 4 |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresagem de canto |
Refrigeração interior | no | sí | sim |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
profundidade máxima de corte ap máx | 45 mm | 55 mm | 47 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto |