{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | BDMT 170408 | |
número de lâminas efetivo Zef. | 6 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 24 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 59 mm | |
Comprimento total Ltot. | 85 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 1704 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 227655 80/6 | |
EAN/GTIN | 4960664579297 | |
Número do fabricante | THN03954 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° MECH17 80/6
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
1 560,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
821,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pastilhas de corte reversíveis | 24 | 12 |
número de lâminas efetivo Zef. | 6 | 6 |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | Escuadrado; Fresado circular; Ramping |
Comprimento total Ltot. | 85 mm | 50 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 1704 | AP.. 1805.. |
Modelo da haste | con taladro | con taladro |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | 80 mm |