{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | BDMT 170408 | |
número de lâminas efetivo Zef. | 4 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 16 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 59 mm | |
Comprimento total Ltot. | 78 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 1704 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 227655 50/4L | |
EAN/GTIN | 4960664526420 | |
Número do fabricante | THN03967 |