{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 100 mm | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | BDMT 170408 | |
número de lâminas efetivo Zef. | 6 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 24 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 59 mm | |
Comprimento total Ltot. | 85 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 1704 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 227655 100/6 | |
EAN/GTIN | 4960664579303 | |
Número do fabricante | THN03956 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de canto 90° MECH17, com perfuração, ⌀ D / Zef: 100/6mm
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
1 644,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
1 727,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
número de lâminas efetivo Zef. | 6 | 6 |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | Escuadrado |
Refrigeração interior | não | sí |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | 100 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau |
profundidade máxima de corte ap máx | 59 mm | 81 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular |