Fresa de canto 90° MECX 17/3L

N.º do artigo: 227100 17/3L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 17 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste Mango cilíndrico
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeração interior
‌profundidade máxima de corte ap máx 6 mm
Projeção L1 20 mm
Comprimento total Ltot. 100 mm
⌀ da haste Ds h6 16 mm
⌀ D3 14 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 31 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 32 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,88 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 13 mm
Pastilha de corte reversível adequada BD.. 0703
Parafuso para pastilha reversível 229707 (T6; 0,45 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227100 17/3L
EAN/GTIN 4960664462780
Número do fabricante THN03619

Descrição

Descripción:

Produtividade melhorada mesmo em condições de processamento instáveis devido a um passo muito estreito. Forças de corte reduzidas e alta estabilidade para menor tendência para vibrar. Permite várias tarefas de fresagem, como fresagem de ressaltos, rampas, etc.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta