{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
Projeção L1 | 20 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 29 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 30 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,95 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 12 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 0703 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 227100 16/3 | |
EAN/GTIN | 4960664462766 | |
Número do fabricante | THN03614 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° MECX 16/3
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
266,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
277,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
263,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Refrigeração interior | sí | sí | sí |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
⌀ D3 | 13 mm | 14 mm | 14 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 29 mm | 30 mm | 30 mm |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 12 mm | 12,85 mm | 12,85 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |