{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 7 | |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
Projeção L1 | 25 mm | |
Comprimento total Ltot. | 120 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 47 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,55 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 21 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 0703 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 227100 25/7 | |
EAN/GTIN | 4960664462889 | |
Número do fabricante | THN03651 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° MECX 25/7
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
426,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
378,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
371,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 25 mm | 30 mm | 25 mm |
Comprimento total Ltot. | 120 mm | 90 mm | 115 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 47 mm | 48 mm | 48 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |