{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
Projeção L1 | 20 mm | |
Comprimento total Ltot. | 110 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 37 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 38 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,72 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 0703 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 227100 20/5 | |
EAN/GTIN | 4960664462834 | |
Número do fabricante | THN03631 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° MECX 20/5
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
337,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
310,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 20 mm | 22 mm |
Comprimento total Ltot. | 110 mm | 105 mm |
Refrigeração interior | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,72 grau | 0,68 grau |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 16 mm | 16,85 mm |