Fresa de canto 90° MEV 32/2L

N.º do artigo: 226400 32/2L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Plunging; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 32 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Mango cilíndrico
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Plunging; Ramping; Escuadrado
Refrigeração interior
‌profundidade máxima de corte ap máx 6 mm
Projeção L1 65 mm
Comprimento total Ltot. 200 mm
⌀ da haste Ds h6 32 mm
⌀ D3 27 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 59 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 62 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,44 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 26,25 mm
Pastilha de corte reversível adequada TOMT060508
Parafuso para pastilha reversível 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 226400 32/2L
EAN/GTIN 4960664914210
Número do fabricante THN08495

Descrição

Versão:

Fresa de alto desempenho com nova pastilha de corte reversível triangular para fresagem de cantos, ranhuras e rampas com forças de corte reduzidas e maior estabilidade.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta