{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
Projeção L1 | 32 mm | |
Comprimento total Ltot. | 130 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 27 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 59 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,44 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 26,25 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | TOMT060508 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 226400 32/4 | |
EAN/GTIN | 4960664914098 | |
Número do fabricante | THN08483 |