{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
Projeção L1 | 29 mm | |
Comprimento total Ltot. | 120 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 45 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,6 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 19,25 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | TOMT060508 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 226400 25/3 | |
EAN/GTIN | 4960664914067 | |
Número do fabricante | THN08480 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° MEV 25/3
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
244,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
282,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | Escuadrado; Fresado circular; Ramping |
Refrigeração interior | sim | sí |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | 48 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,6 grau | 0,88 grau |