{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
Projeção L1 | 40 mm | |
Comprimento total Ltot. | 150 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 35 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 38 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,8 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 14,25 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | TOMT060508 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 226400 20/2L | |
EAN/GTIN | 4960664914197 | |
Número do fabricante | THN08493 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° MEV 20/2L
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
244,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
222,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
217,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Projeção L1 | 40 mm | 30 mm | 50 mm |
Comprimento total Ltot. | 150 mm | 160 mm | 150 mm |
Refrigeração interior | sim | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | TOMT060508 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango Weldon |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau |