{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Punção; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 8 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | WNMU 0806.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 225615 80/5 | |
EAN/GTIN | 4960664647682 | |
Número do fabricante | THN04701 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de canto 90° MFWN 80/5
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
550,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
731,95 €
655,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
434,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
464,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 7 | 5 |
Aplicação de fresagem | Punção; Fresagem de canto | Fresagem de canto | Fresagem de canto | Fresagem de canto; Aceleração; Fresagem circular |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim | sim |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |