{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 125 mm | |
Número de arestas de corte Z | 12 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Punção; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 8 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | WNMU 0806.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 225615 125/12 | |
EAN/GTIN | 4960664647774 | |
Número do fabricante | THN04713 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de canto 90° MFWN 125/12
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
1 009,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
765,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
990,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
1 001,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Aplicação de fresagem | Punção; Fresagem de canto | Fresagem de canto | Fresagem de canto | Escuadrado |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | WNMU 0806.. | SO.. 1205.. | SO.. 1205.. | LO.. 130708 |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração | con perforación |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular |