{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 125 mm | |
Número de arestas de corte Z | 12 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ap máx | 10 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SO.. 1205.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 214857 125/12 | |
EAN/GTIN | 4045197553492 | |
Número do fabricante | 214857 125/12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI divisão estreita 125/12
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
990,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
1 001,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | 40 mm |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | Fresagem de canto |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | 63 mm |
Refrigeração interior | sí | sim |
Modelo da haste | con taladro | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 125 mm | 125 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau |