GARANT Softcut HSI divisão estreita 40/3

N.º do artigo: 214857 40/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
⌀ das lâminas DC 40 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem de canto
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
‌profundidade máxima de corte ap máx 10 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 16 mm
Pastilha de corte reversível adequada SO.. 1205..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214857 40/3
EAN/GTIN 4045197608819
Número do fabricante 214857 40/3

Descrição

Ejecución:

Alta suavidade de funcionamento devido à geometria individual da ferramenta. Design de pastilha extremamente estável para avanços ideais. Fixação de pastilha reversível através de um parafuso especial com alta resistência ao cisalhamento.

Aplicación:

Para excelentes qualidades de superfície. Fresagem sem rebarbas.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.
Com ae > 0,5×D, reduzir ap máx para 6 mm.
Para cantos de 90° exatos, selecionar ap = 8 mm.
Para poder usar todas as 4 arestas de corte, a pastilha reversível deve ser rodada sempre na direção indicada (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


GARANT Softcut HSI divisão estreita  40/3

GARANT Softcut HSI divisão estreita 40/3

sob pedido
Em stock
26 peças em stock
323,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
219,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
310,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ do orifício de alojamento 16 mm 16 mm 16 mm
Aplicação de fresagem Fresagem de canto Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração Fresagem de canto; Aceleração; Fresagem circular
Refrigeração interior sim sim sim
Pastilha de corte reversível adequada SO.. 1205.. AP.. 1805.. ZDHT 1505
Modelo da haste com perfuração com perfuração com perfuração
Ângulo de ajuste κ 90 grau 90 grau 90 grau
Tipo de produto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto

Produtos adequados

Da mesma série "Softcut®" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta