{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 125 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Punção; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 8 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | WNMU 0806.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 225615 125/8 | |
EAN/GTIN | 4960664647705 | |
Número do fabricante | THN04703 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de canto 90° MFWN 125/8
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
862,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
1184,26 €
1 060,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
645,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 8 | 8 | 8 |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. | AP.. 1805.. |
⌀ das lâminas DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |