{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Punção; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 8 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | WNMU 0806.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 225615 63/4 | |
EAN/GTIN | 4960664647675 | |
Número do fabricante | THN04700 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de canto 90° MFWN, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 63/4mm
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
460,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
655,94 €
587,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
383,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Aplicação de fresagem | Punção; Fresagem de canto | Fresagem de canto | Fresagem de canto; Aceleração; Fresagem circular |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |