{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 160 mm | |
Número de arestas de corte Z | 14 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Plunging; Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
profundidade máxima de corte ap máx | 8 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | WNMU 0806.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 225615 160/14 | |
EAN/GTIN | 4960664647781 | |
Número do fabricante | THN04714 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de canto 90° MFWN 160/14
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
1 296,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
1 151,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 14 | 14 |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | 63 mm |
Refrigeração interior | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | WNMU 0806.. | SO.. 1205.. |
⌀ das lâminas DC | 160 mm | 160 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular |