{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 125 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 75 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade máxima de corte ap máx | 12 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 132 mm | |
Comprimento total Ltot. | 60 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SP.. 1806 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 224000 125/8 | |
EAN/GTIN | 4960664533022 | |
Número do fabricante | THN01319 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa plana 75° MSRS, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 125/8mm
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
1 210,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
612,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 8 | 8 |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | 40 mm |
Comprimento total Ltot. | 60 mm | 63 mm |
Refrigeração interior | não | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | SP.. 1806 | OF.. 050405 |
⌀ das lâminas DC | 125 mm | 125 mm |
Tipo de produto | Fresa plana | Fresa plana |