Fresa plana 75° MSRS, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 160/10mm

N.º do artigo: 224000 160/10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Número de arestas de corte Z: 10
  • Ângulo de ajuste κ: 75
  • Refrigeração interior: não
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 160 mm
Número de arestas de corte Z 10
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 75 grau
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
‌profundidade máxima de corte ap máx 12 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. 167 mm
Comprimento total Ltot. 60 mm
⌀ do orifício de alojamento 40 mm
Pastilha de corte reversível adequada SP.. 1806
Parafuso para pastilha reversível 229703 (T25; 7,5 Nm)
Tipo de produto Fresa plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 224000 160/10
EAN/GTIN 4960664533060
Número do fabricante THN01327

Descrição

Ejecución:

Cabeça de fresagem com passo dos dentes normal e estreito.

Aplicación:

Profundidades de corte até 12 mm e avanços elevados para um desbaste altamente eficiente. O entalhe inovador da pastilha reversível reduz significativamente a pressão de corte e, como tal, a tendência para vibrar. Isto permite aumentar a largura de corte e aumentar significativamente o volume de corte por unidade de tempo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa plana 75° MSRS, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 160/10mm

Fresa plana 75° MSRS, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 160/10mm

sob pedido
Em stock
1 peças em stock
1 560,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
990,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 10 10
Refrigeração interior não sim
Pastilha de corte reversível adequada SP.. 1806 SN.U; ON.U
Modelo da haste com perfuração com perfuração
⌀ das lâminas DC 160 mm 160 mm
Ângulo de ajuste κ 75 grau 45 grau
Tipo de produto Fresa plana Fresa plana

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta