{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 250 mm | |
Número de arestas de corte Z | 12 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 75 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade máxima de corte ap máx | 12 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 257 mm | |
Comprimento total Ltot. | 60 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 60 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SP.. 1806 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Caixa | 229765 | |
Parafuso para caixa | 229704 | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 224000 250/12 | |
EAN/GTIN | 4960664533138 | |
Número do fabricante | THN01342 |