{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 200 mm | |
Número de arestas de corte Z | 12 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 75 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade máxima de corte ap máx | 12 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 207 mm | |
Comprimento total Ltot. | 60 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 60 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SP.. 1806 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 224000 200/12 | |
EAN/GTIN | 4960664533107 | |
Número do fabricante | THN01335 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa plana 75° MSRS 200/12
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
1 981,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
1 185,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 12 | 12 |
⌀ do orifício de alojamento | 60 mm | 60 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | SP.. 1806 | SN.U; ON.U |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 200 mm | 200 mm |
Ângulo de ajuste κ | 75 grau | 45 grau |
Tipo de produto | Fresa plana | Fresa plana |