{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 100 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 75 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade máxima de corte ap máx | 12 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 107 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SP.. 1806 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 224000 100/6 | |
EAN/GTIN | 4960664532988 | |
Número do fabricante | THN01311 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa plana 75° MSRS, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 100/6mm
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
782,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
482,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
456,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
314,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 107 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | SP.. 1806 | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Ângulo de ajuste κ | 75 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |