{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ D3 | 8 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,5 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. com geometria LD | 3,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
Rosca de alojamento M | M12 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 33 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,79 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 7,4 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT1004 | |
Tamanho da pastilha reversível | 10 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 222060 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664712458 | |
Número do fabricante | THN07550 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de grande avanço MFH Harrier, com rosca, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 25/2mm
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
244,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
235,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
224,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
181,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
274,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração | Fresagem de canto | Escuadrado |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim | sim | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT1004 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Modelo da haste | com rosca | com rosca | com rosca | com rosca | con rosca |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |