{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 28 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ D3 | 11 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,5 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. com geometria LD | 3,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
Rosca de alojamento M | M12 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 39 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 54 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,98 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 10,4 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT1004 | |
Tamanho da pastilha reversível | 10 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 222060 28/2 | |
EAN/GTIN | 4960664712465 | |
Número do fabricante | THN07551 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresas de grande avanço MFH Harrier, com rosca, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 28/2mm
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
246,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
184,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | Fresado circular; Ramping; Plunging |
Refrigeração interior | sim | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT1004 | XDM.090416 |
Modelo da haste | com rosca | con rosca |
⌀ D3 | 11 mm | 16 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,98 grau | 2,56 grau |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa copiadora (RD..10) |