{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 35 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ D3 | 18 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,5 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. com geometria LD | 3,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 53 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 68 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,19 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 17,4 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT1004 | |
Tamanho da pastilha reversível | 10 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 222060 35/3 | |
EAN/GTIN | 4960664712502 | |
Número do fabricante | THN07555 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço MFH Harrier 35/3
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
278,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
267,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
241,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de alojamento M | M16 | M16 | M16 |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 42 mm | 47 mm |
⌀ D3 | 18 mm | 19 mm | 23 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 53 mm | 54 mm | 58 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,19 grau | 0,93 grau | 1,68 grau |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa de cópia |