{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1 mm | |
Projeção L1 | 80 mm | |
Comprimento total Ltot. | 160 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 33 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 38 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,52 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 11,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LOGU 0303.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221950 20/3L | |
EAN/GTIN | 4960664741434 | |
Número do fabricante | THN07654 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresas de grande avanço MFH mini, Haste cilíndrica, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 20/3Lmm
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
289,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
217,62 €
193,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | 20 grau |
Refrigeração interior | sim | sí |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | 20 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 33 mm | 34 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 38 mm | 38 mm |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 11,3 mm | 12,4 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa copiadora (RD..10) |