{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1 mm | |
Projeção L1 | 120 mm | |
Comprimento total Ltot. | 200 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 57 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,74 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 23,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LOGU 0303.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221950 32/5L | |
EAN/GTIN | 4960664741458 | |
Número do fabricante | THN07658 |