{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1 mm | |
Projeção L1 | 50 mm | |
Comprimento total Ltot. | 130 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 33 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 38 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,52 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 11,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LOGU 0303.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221950 20/3 | |
EAN/GTIN | 4960664741250 | |
Número do fabricante | THN07596 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço MFH mini 20/3
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
241,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
223,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
210,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 50 mm | 100 mm | 50 mm |
Comprimento total Ltot. | 130 mm | 180 mm | 130 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | LOGU 0303.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa de cópia |