{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1 mm | |
Projeção L1 | 30 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 25 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 30 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,35 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 7,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LOGU 0303.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221950 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664741229 | |
Número do fabricante | THN07590 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço MFH mini 16/2
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
201,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
179,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
177,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 9 mm | 8 mm | 10 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa de cópia |