{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 5 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 0,9 mm | |
Projeção L1 | 25 mm | |
Comprimento total Ltot. | 188 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 21 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 30 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,73 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 4,2 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XP.. 0603 | |
Tamanho da pastilha reversível | 06 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 10 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221900 16/2 | |
EAN/GTIN | 2050002058453 | |
Número do fabricante | 5673240 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço 7792VX 16/2
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
309,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
179,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
177,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 5 mm | 8 mm | 10 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa de cópia |