{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 2,5 mm | |
Projeção L1 | 70 mm | |
Comprimento total Ltot. | 250 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 43 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,67 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 10,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 1205 | |
Tamanho da pastilha reversível | 12 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 12 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221900 32/2 | |
EAN/GTIN | 4059782504318 | |
Número do fabricante | 5661017 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço 7792VX 32/2
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
301,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
234,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
247,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 1205 | XDM.120516 | XDM.120516 |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 11 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 43 mm | 48 mm | 48 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 10,3 mm | 12,34 mm | 12,34 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa de cópia |