Fresas de grande avanço 7792VX 40/2

N.º do artigo: 221900 40/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Punção; Aceleração
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 40 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Haste cilíndrica
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Punção; Aceleração
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
⌀ D3 13 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 3,5 mm
Projeção L1 102 mm
Comprimento total Ltot. 172 mm
⌀ da haste Ds h6 40 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 53 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 78 mm
Ângulo de ramping αmáx. 3,18 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 6,3 mm
Pastilha de corte reversível adequada XE.. 1605
Tamanho da pastilha reversível 16
Parafuso para pastilha reversível 229920 (TP20; 7,6 Nm)
Ângulo de ajuste κ 16 grau
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221900 40/2
EAN/GTIN 4059782504837
Número do fabricante 5658651

Descrição

Descripción:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta