Fresa de grande avanço LOGIQ4FEED, Haste cilíndrica, ⌀ DC/número de arestas de corte Z: 16/2

N.º do artigo: 221100 16/2
Novo produto
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Punção
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série LOGIQ4FEED
⌀ das lâminas DC 16 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Haste cilíndrica
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Punção
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
⌀ D3 8,6 mm
Projeção L1 30 mm
Comprimento total Ltot. 120 mm
⌀ da haste Ds h6 16 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 24,6 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 31 mm
Fresas circulares de perfuração ap 0,8 mm
Ângulo de ramping αmáx. 4,3 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 6,6 mm
Pastilha de corte reversível adequada XNMU040310..
Ângulo de ajuste κ 17 grau
Designação do fabricante FFX4 ED16-2-030-C16-04
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221100 16/2
EAN/GTIN 7291075392739
Número do fabricante 3336670

Descrição

Versão:

Sistema inovador de fresagem de avanço elevado para desbaste eficiente – especialmente no processamento de cavidades profundas, por exemplo, na construção de ferramentas e moldes, bem como na indústria aeroespacial. A pastilha de corte reversível de formato torcido tem uma aresta de corte lateral que garante um maior desempenho de corte durante a imersão oblíqua.

Acessórios especiais:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta