{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | AlTiN | |
⌀ das lâminas D | 12 mm | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Ângulo espiral | 20 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Fresagem de chanfros | 45 | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear | |
Tipo | N | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
⌀ D2 | 11,5 | |
Projeção L1 | 12 | |
Comprimento total L | 15 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL12 | |
binário de aperto recomendado | 30 mm | |
Tamanho da chave SW | 9,5 Nm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,03 | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,065 | |
Haste | com rosca | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Tipo de produto | Fresa de rosca |
Número do artigo | 220353 12 | |
EAN/GTIN | 4034221132475 | |
Número do fabricante | DL12E1002KK1200W90DA |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 12
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
79,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
79,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
68,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 6 | 3 |
Comprimento total L | 15 mm | 26,9 mm | 30,1 mm |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 | 90 | 90 |
Óleo de corte | VHM | MDI | MDI |
Tipo | N | N | N |
⌀ das lâminas D | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Fresa de rosca | Fresa con rosca | Fresa con rosca |