{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | AlTiN | |
⌀ das lâminas D | 10 mm | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Ângulo espiral | 20 grau | |
Óleo de corte | MDI | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Fresagem de chanfros | 45 | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05 × D en canteado | |
Tipo | N | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
⌀ D2 | 9,6 | |
Projeção L1 | 10 | |
Comprimento total L | 12,5 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL10 | |
binário de aperto recomendado | 20 mm | |
Tamanho da chave SW | 8 Nm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,03 | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,06 | |
Haste | con rosca | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Tipo de produto | Fresa con rosca |
Número do artigo | 220353 10 | |
EAN/GTIN | 4034221132338 | |
Número do fabricante | DL10E1002KK1000W90DA |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 10
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
64,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
54,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 3 |
Comprimento total L | 12,5 mm | 26,9 mm |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 | 90 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | MDI | VHM |
⌀ das lâminas D | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Fresa con rosca | Fresa de rosca |