{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | AlTiN | |
⌀ das lâminas D | 20 mm | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Ângulo espiral | 20 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Fresagem de chanfros | 45 | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear | |
Tipo | N | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
⌀ D2 | 19,3 | |
Projeção L1 | 20 | |
Comprimento total L | 25 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL20 | |
binário de aperto recomendado | 80 mm | |
Tamanho da chave SW | 16 Nm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,05 | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,09 | |
Haste | com rosca | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Tipo de produto | Fresa de rosca |
Número do artigo | 220353 20 | |
EAN/GTIN | 4034221132680 | |
Número do fabricante | DL20E1002KK2000W90DA |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 20
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
174,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
151,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
124,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 6 | 3 |
Comprimento total L | 25 mm | 37,3 mm | 47,2 mm |
Refrigeração interior | não | no | no |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 | 90 | 90 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | VHM | MDI | MDI |
⌀ das lâminas D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |