{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
⌀ das lâminas D | 12 mm | |
Tipo | HB730 | |
Óleo de corte | MDI | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Comprimento total L | 30,1 mm | |
Tamanho do alojamento | 12 mm | |
Comprimento da cabeça l | 16 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 8,5 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. em aço < 900 N/mm2 | 4 mm | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Refrigeração interior | no | |
Modelo da haste | GARANT TopCut | |
profundidade máxima de corte ap máx. em ranhuras completas | 6 | |
Tipo de produto | Fresa con rosca |
Número do artigo | 210390 12 | |
EAN/GTIN | 4045197523525 | |
Número do fabricante | 210390 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cabeça de fresagem de chanfros 90° 12
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
68,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
79,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 6 |
Comprimento total L | 30,1 mm | 26,9 mm |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 | 90 |
Óleo de corte | MDI | MDI |
Tipo | N | N |
⌀ das lâminas D | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Fresa con rosca | Fresa con rosca |