{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 32 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Haste | Safe-Lock h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | |
Raio de corte R1 | 2 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 52 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19 mm | |
Comprimento total L | 105 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 220298 20/2,0 | |
EAN/GTIN | 4034221143525 | |
Número do fabricante | F2004NNL2000R2.00DA |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa toroidal MDI HAIMER MILL SAFE-LOCK 20/2,0
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
207,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
247,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
284,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
283,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 54 mm |
⌀ de exposição D1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19,5 mm |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | h6 | h6 | e8 |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Raio de corte R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |