{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 32 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Haste | Safe-Lock h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Raio de corte R1 | 3 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 42,5 mm | |
⌀ de exposição D1 | 15,2 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 220298 16/3,0 | |
EAN/GTIN | 4034221143495 | |
Número do fabricante | F2004NNL1600R3.00DA |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa toroidal MDI HAIMER MILL SAFE-LOCK 16/3,0
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
144,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
156,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
182,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
194,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 93 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Refrigeração interior | no | no | não | no |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Óleo de corte | MDI | MDI | VHM | MDI |
Ângulo espiral | 32 grau | 45 grau | 45 grau | 40 grau |
Tipo | N | W | W | N |
Número de dentes Z | 4 | 3 | 3 | 4 |