{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 32 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Haste | Safe-Lock h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Raio de corte R1 | 0,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 18 mm | |
⌀ de exposição D1 | 4,8 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 220298 5/0,5 | |
EAN/GTIN | 4034221161826 | |
Número do fabricante | F2004NNL0500R0.50DA |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa toroidal MDI HAIMER MILL SAFE-LOCK 5/0,5
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
42,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
35,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
44,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
43,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | no | no | não | no |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ das lâminas DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 9 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | h6 | h6 | e8 |
Tipo | N | W | W | W |
Tipo de produto | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa toroidal | Fresa tórica |