{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 32 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | Safe-Lock h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | |
Raio de corte R1 | 0,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 26 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,6 mm | |
Comprimento total L | 64 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 220298 8/0,5 | |
EAN/GTIN | 4034221161918 | |
Número do fabricante | F2004NNL0800R0.50DA |