Fresa toroidal MDI HAIMER MILL SAFE-LOCK 12/4,0

N.º do artigo: 220298 12/4,0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f9 DC / R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f9
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 12 mm
Revestimento AlTiN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f9
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 32 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D
Haste Safe-Lock h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 26 mm
Raio de corte R1 4 mm
Projeção L1 incl. exposição 36,5 mm
⌀ de exposição D1 11,4 mm
Comprimento total L 84 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,066 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,078 mm
Tipo de produto Fresa tórica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 220298 12/4,0
EAN/GTIN 4034221143457
Número do fabricante F2004NNL1200R4.00DA

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
480
Alumínio (apara curta)
N
480
Alumínio > 10% Si
N
375
Aço < 500 N/mm²
P
275
Aço < 750 N/mm²
P
255
Aço < 900 N/mm²
P
210
Aço < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com proteção contra extração SAFE-LOCK para bloqueio de formato adicional. Protege a ferramenta contra extração em combinação com os alojamentos de ferramentas SAFE-LOCK.
Para uso universal em materiais de aço e aços de alta liga, especialmente INOX. Com núcleo cilíndrico para uma rigidez ideal da ferramenta durante fresagem de ranhuras. Segurança processual garantida de rampas e fresagem circular de perfuração graças à geometria frontal especial.

Nota:

O alojamento de ferramentas com proteção contra extração SAFE-LOCK encontra-se na parte do programa de equipamento de fixação.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa toroidal MDI HAIMER MILL SAFE-LOCK 12/4,0

Fresa toroidal MDI HAIMER MILL SAFE-LOCK 12/4,0

sob pedido
Em stock
25 peças em stock
95,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
106,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear
Comprimento total L 84 mm 83 mm
Refrigeração interior no não
Ângulo espiral 32 grau 38 grau
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,078 mm 0,09 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,066 mm 0,07 mm
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado e vertical

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta