{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 32 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Haste | Safe-Lock h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Raio de corte R1 | 0,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 36,5 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11,4 mm | |
Comprimento total L | 84 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 220298 12/0,5 | |
EAN/GTIN | 4034221143389 | |
Número do fabricante | F2004NNL1200R0.50DA |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidal MDI HAIMER MILL SAFE-LOCK 12/0,5
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
95,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
91,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
152,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
109,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
128,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
101,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | AlTiN | sem revestimento | ZOX | DLC | TiAlN | DLC |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Óleo de corte | MDI | VHM | VHM | VHM | MDI | MDI |
Tipo | N | W | W | W | N | W |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |