{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 32 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Haste | Safe-Lock h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Raio de corte R1 | 0,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 30,5 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,5 mm | |
Comprimento total L | 73 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 220298 10/0,5 | |
EAN/GTIN | 4034221143327 | |
Número do fabricante | F2004NNL1000R0.50DA |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidal MDI HAIMER MILL SAFE-LOCK 10/0,5
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
76,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
63,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
110,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
75,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
94,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
79,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | 0,05×D na fresagem de cópia; 0,5×D ao rebordear | 0,3×D ao rebordear; 0,03×D na fresagem de cópia | 0,05×D na fresagem de cópia; 0,5×D ao rebordear | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | 0,5×D en contorneado; 0,05×D en fresado copiador |
Comprimento total L | 73 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Refrigeração interior | no | não | não | não | no | no |
Haste | Safe-Lock h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tipo | N | W | W | W | N | W |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de produto | Fresa tórica | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa tórica | Fresa tórica |