{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Refrigeração interior | sí | |
⌀ do colar d1 | 38,2 mm | |
Comprimento do colar L1 | 60 mm | |
Comprimento total Ltot. | 133 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
Arruela tensora | 219847 | |
Parafuso tensor | 219839 (SW4; 24,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de disco |
Número do artigo | 218205 25/38 | |
EAN/GTIN | 2050001737311 | |
Número do fabricante | 163705 |