{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Refrigeração interior | sí | |
⌀ do colar d1 | 18,8 mm | |
Comprimento do colar L1 | 40 mm | |
Comprimento total Ltot. | 97 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
Parafuso tensor | 219835 (SW3; 10,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de disco |
Número do artigo | 218205 11/18 | |
EAN/GTIN | 2050001737274 | |
Número do fabricante | 163701 |